曜日別特売

ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESD

ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESD - UVEX(ウベックス)ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESD - UVEX(ウベックス)ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESD - UVEX(ウベックス)
(1件のレビュー)

ESD対応により着用者を電荷から保護します。
タッチスクリーンに対応しているので、手袋を外す必要がなく安全性が向上します。

用途タッチスクリーンでの作業、精密作業、精密組立作業、保守、検査作業、仕分けに。材質繊維部:ポリアミド、カーボン、エラスタン、すべり止め部:すべり止め部: ニトリルブタジエンゴム(NBR)マイクロフォームコーティングブルー/ブラック材質(すべり止め)ありゲージ数15内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256032466003567380-3418S21.06.815.0
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
256032556003568380-3415M22.57.116.0
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
256032646003569380-3416L23.07.416.0
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
256032806003570380-3417XL24.08.017.0
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25603264
2023-11-10
用途: 梱包出荷作業
サービス業

このメーカーのアクアポリマフォーム手袋がずっとお気に入りだったのですがコンビニやヤマト営業所でタッチスクリーン操作が出来ないのが唯一の不満点でした。そこで同メーカー製「Micro-NBR foam coating」と言うものを見つけて気になり買ってみた所思いの外しなやかで使いやすくしかもスマホやタブレットなどが手袋を装着したままホイホイと操作できるので作業効率が飛躍的にアップしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする