UVEX(ウベックス)
イヤーマフ ウベックスKシリーズ
視認性が高いhigh-vizカラーです。
柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。
材質
耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォーム
サイズ
フリー
高さ(mm)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
NRR値
SNR値
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25603289
2630010
381-6342
145
23dB
30dB
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
25603298
2630020
381-6343
145
25dB
33dB
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25603307
2630011
380-3466
145
23dB
30dB
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25603316
2630021
380-4936
145
25dB
33dB
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25603334
2630030
381-6341
149
28dB
36dB
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください