TORAY(東レ)
トレシーメガネくもり止め
防曇効果を付与するマイクロファイバーワイパー。
拭き取り性能にも優れます。
用途
眼鏡等の曇り止め、ワイピング用途。
トラスコ品番
393-2973
材質
ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)
150×180
色
ネイビー
高さ(mm)
21
ケース入数
1
シートサイズ(mm)
150×180
縦(mm)
150
入数
10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※本製品及び対象レンズの取扱説明書を確認し、その注意書きに従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25603325
50W-Z1518-B00TAF
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください