UVEX(ウベックス)
フィオス フェイスガード用 替えレンズバイザー
頑丈なポリカーボネートバイザーは、内側防曇、外側耐薬品・防傷コーティングを施しています。
用途
ヘルメットを必要としない作業現場、グラインダーなどの研磨作業
適合
防災面:9790212 8116
トラスコ品番
380-4028
適合機種
9790212
材質
レンズ:ポリカーボネート(内側防曇・外側防傷・耐薬品)
寸法(mm)
面体/奥行×縦×横:110×220×180
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25603350
9906013
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください