曜日別特売

グリーンサイクルプラネット メンズパンツ アンスラサイト

グリーンサイクルプラネット メンズパンツ アンスラサイト - UVEX(ウベックス)グリーンサイクルプラネット メンズパンツ アンスラサイト - UVEX(ウベックス)グリーンサイクルプラネット メンズパンツ アンスラサイト - UVEX(ウベックス)グリーンサイクルプラネット メンズパンツ アンスラサイト - UVEX(ウベックス)グリーンサイクルプラネット メンズパンツ アンスラサイト - UVEX(ウベックス)グリーンサイクルプラネット メンズパンツ アンスラサイト - UVEX(ウベックス)グリーンサイクルプラネット メンズパンツ アンスラサイト - UVEX(ウベックス)グリーンサイクルプラネット メンズパンツ アンスラサイト - UVEX(ウベックス)

100%生分解性で廃棄時、完全に土に還る画期的な製品です。
すべての材料が資源に戻り、循環しつづける製品、仕組みづくりを提唱するCradle to Cradle[[TM上]]認定品です。
レギュラーフィットのパンツです。

用途一般作業向け材質98%コットン、2%エラスタンアンスラサイト内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256033778886808379-4797L8292
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
256033598886806379-4799S8184
オープン
取扱い終了
256033688886807379-4798M81.588
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする