サクシード グリーンサイクルプラネット レディースTシャツ

サクシード グリーンサイクルプラネット レディースTシャツ - UVEX(ウベックス)サクシード グリーンサイクルプラネット レディースTシャツ - UVEX(ウベックス)サクシード グリーンサイクルプラネット レディースTシャツ - UVEX(ウベックス)サクシード グリーンサイクルプラネット レディースTシャツ - UVEX(ウベックス)サクシード グリーンサイクルプラネット レディースTシャツ - UVEX(ウベックス)サクシード グリーンサイクルプラネット レディースTシャツ - UVEX(ウベックス)サクシード グリーンサイクルプラネット レディースTシャツ - UVEX(ウベックス)サクシード グリーンサイクルプラネット レディースTシャツ - UVEX(ウベックス)

100%生分解性で廃棄時、完全に土に還る画期的な製品です。
すべての材料が資源に戻り、循環しつづける製品、仕組みづくりを提唱するCradle to Cradle(TM)認定品です。
レギュラーフィットのTシャツです。

用途一般作業向け材質98%コットン、2%エラスタン内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256035088888508379-9725モスグリーンXS9898
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
256035178888509379-9734モスグリーンS102102
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
256035268888510379-9720モスグリーンM106106
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
256035358888511380-1207モスグリーンL110110
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
256035448888608379-9737ライトグレーXS9898
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
256035608888609379-9728ライトグレーS102102
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
256035698888610379-9729ライトグレーM106106
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
256035788888611379-9732ライトグレーL110110
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
256035878888708379-9722ライトブルーXS9898
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
256035968888709379-9733ライトブルーS102102
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
256036058888710380-1208ライトブルーM106106
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
256036148888711379-9723ライトブルーL110110
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする