曜日別特売

サクシード グリーンサイクルプラネット メンズシャツ アンスラサイト

サクシード グリーンサイクルプラネット メンズシャツ アンスラサイト - UVEX(ウベックス)サクシード グリーンサイクルプラネット メンズシャツ アンスラサイト - UVEX(ウベックス)サクシード グリーンサイクルプラネット メンズシャツ アンスラサイト - UVEX(ウベックス)サクシード グリーンサイクルプラネット メンズシャツ アンスラサイト - UVEX(ウベックス)サクシード グリーンサイクルプラネット メンズシャツ アンスラサイト - UVEX(ウベックス)サクシード グリーンサイクルプラネット メンズシャツ アンスラサイト - UVEX(ウベックス)サクシード グリーンサイクルプラネット メンズシャツ アンスラサイト - UVEX(ウベックス)

100%生分解性で廃棄時、完全に土に還る画期的な製品です。
すべての材料が資源に戻り、循環しつづける製品、仕組みづくりを提唱するCradle to Cradle[[TM上]]認定品です。

用途一般作業向け材質98%コットン、2%エラスタンアンスラサイト袖丈(cm)65.5着丈(cm)75.5内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256036488881211394-3888L121
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
256036308881209394-3887S109
オープン
取扱い終了
256036398881210394-3886M115
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする