曜日別特売

耐薬品手袋 No874R ブチルゴム製化学防護手袋

耐薬品手袋 No874R ブチルゴム製化学防護手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)耐薬品手袋 No874R ブチルゴム製化学防護手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)耐薬品手袋 No874R ブチルゴム製化学防護手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)耐薬品手袋 No874R ブチルゴム製化学防護手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)耐薬品手袋 No874R ブチルゴム製化学防護手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)耐薬品手袋 No874R ブチルゴム製化学防護手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)耐薬品手袋 No874R ブチルゴム製化学防護手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)耐薬品手袋 No874R ブチルゴム製化学防護手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)

ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ作業者を保護する、JIS T 8116に準拠した耐薬品手袋です。
ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
特殊スベリ止め加工を施しています。
手袋に粉が付いていることがありますが、製造工程によるもので性能には問題ありません。

用途清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業に。仕様EN ISO 374-1:2016規格:BIK材質ブチルゴムブラック加工すべり止めあり全長(cm)35.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※ご使用の前には必ず取扱説明書のすべての記載事項を読み、正しくお使いください。
※引火性の薬品・溶剤を扱った手袋を火気に近づけないでください。
※着火のおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25603824NO874R-XL407-5287XL9.626.5
11,896
7,698
8,468(税込)
当日出荷
25603815NO874R-L407-5289L8.023.5
11,896
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする