曜日別特売

電工パワーVAペンチ

電工パワーVAペンチ - TTC電工パワーVAペンチ - TTC電工パワーVAペンチ - TTC電工パワーVAペンチ - TTC電工パワーVAペンチ - TTC電工パワーVAペンチ - TTC電工パワーVAペンチ - TTC電工パワーVAペンチ - TTC

ケーブルカッターとペンチ、2種類の工具が一丁に
VVF線やIV線、キャブタイヤなどのケーブルを軽い力で切断し、仕上がりもきれいなケーブル刃
アンテナ支線やステンレス線などの硬い線も切断できる強力刃
先端つかみ部は非対称にすることで3点保持でき、しっかりつかめる
先端つかみ部には丸形状にフィットする縦溝もあり、安定してさらに保持力がアップ
手にやさしいエラストマー二重成型グリップには滑りにくいテクスチャー入り

用途ケーブルやアンテナ支線の切断、保持などの電気工事に仕様落下防止用ひも取付穴:ありトラスコ品番408-2392材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)212ハンドルエラストマー二重成型切断能力(mm)軟銅線Φ3.2切断能力(mm2)IV線22RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線(VVF)2.6×3芯内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってお使い下さい
※使用用途以外には使用しないで下さい
※その他商品台紙注意事項参照下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25603867PW-DP200TG
5,500
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする