曜日別特売

プロテクティブレザーブーツファンクショナル24

プロテクティブレザーブーツファンクショナル24 - ハスクバーナ

安定性に優れた軽量撥水レザーブーツです。
フロントとヒールを補強し、サポートを強化しています。
Vibramソールは、寒さや濡れた状態、滑りやすい状態で優れたグリップ力を発揮します。
足首、かかと、トップの周りにパッドがあり、鋼鉄製トゥキャップと取り外して洗える中敷きが付いています。
ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。

材質(先芯)鋼鉄EN規格EN ISO17249:クラス2(24m/s)内容量1足
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25604016597659338-404-263724.5
32,70029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25604025597659339-404-105025
32,70029,980
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
25604034597659340-404-107325.5
32,70029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25604050597659341-404-110426
32,70029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25604059597659342-404-100526.5
32,70029,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
25604068597659343-404-101827
32,70029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25604077597659344-404-102827.5
32,70029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25604086597659345-404-109528
32,70029,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
25604095597659346-404-110229
32,70029,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
25604104597659347-404-260530
32,70029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68757556597659346【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)404-110229
32,70029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする