曜日別特売

ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889

ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889 - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889 - SHOWA(ショーワグローブ)
(2件のレビュー)

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋200枚入です。
食品衛生法に適合しています。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途介護・農業・水産・漁業・清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)約0.06パープル入数(枚)200全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし食品衛生法適合内容量1箱(200枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25604427NO889-XS434-4586XS7.415
3,026
2,298
2,528(税込)
当日出荷
25604436NO889-S434-4584S7.717
3,026
2,298
2,528(税込)
当日出荷
25604445NO889-M434-4587M8.219
3,026
2,298
2,528(税込)
当日出荷
25604454NO889-L434-4585L8.321
3,026
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 古書整理作業
教育・研究機関

指先が余ることなく、小さな手にもしっかりヒットするので便利である。

対象商品 : 25604445
2024-07-30
用途: 食品工場の衛生手袋
製造業

有傷者用の色違い手袋(パープル)を探していて、辿り着きました。1箱から購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする