ビニール使い捨て手袋 No.809

ビニール使い捨て手袋 No.809 - SHOWA(ショーワグローブ)ビニール使い捨て手袋 No.809 - SHOWA(ショーワグローブ)ビニール使い捨て手袋 No.809 - SHOWA(ショーワグローブ)ビニール使い捨て手袋 No.809 - SHOWA(ショーワグローブ)ビニール使い捨て手袋 No.809 - SHOWA(ショーワグローブ)ビニール使い捨て手袋 No.809 - SHOWA(ショーワグローブ)ビニール使い捨て手袋 No.809 - SHOWA(ショーワグローブ)ビニール使い捨て手袋 No.809 - SHOWA(ショーワグローブ)
(1件のレビュー)

取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。
手にフィットするため、細かな作業に適しています。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途摘果作業、園芸・家庭菜園に介護、衛生対策に清掃作業に仕分け作業に水産(2次/最終)加工に検査作業に。材質塩化ビニール厚さ(mm)約0.05クリア加工すべり止めなし全長(cm)23.0RoHS指令(10物質対応)対応粉有無無しエンボス加工なし食品衛生法なし内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25604497NO809-XS420-8812XS6.916.0
1,060
639
703(税込)
当日出荷
25604506NO809-S420-8814S7.017.0
1,060
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月13日
25604515NO809-M420-8813M8.019.0
1,060
639
703(税込)
当日出荷
25604524NO809-L420-8810L8.521.0
1,060
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25604506
2024-05-23
用途: 汚物処理対応

介護用に対応、価格的に今少し希望したいが、現行でも満足とす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする