曜日別特売

WIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G

WIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G - WIZ'AWIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G - WIZ'AWIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G - WIZ'AWIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G - WIZ'AWIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G - WIZ'AWIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G - WIZ'AWIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G - WIZ'A
付属品バイス幅(mm)180質量(kg)約17.75高さ(mm)580周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)340/360テーブル寸法(mm)160×160電源コード(m)2テーブルタイプ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1段:2620/3140、2段:1750/2100、3段:1280/1530、4段:920/1100、5段:620/740アズワン品番64-3677-05最大送り(mm)幅:50ドリルチャック径(mm)1.5~13.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25154510GTB-13G
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする