曜日別特売

加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000

加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 - シャープ加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 - シャープ加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 - シャープ加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 - シャープ加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 - シャープ加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 - シャープ加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 - シャープ加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 - シャープ
(1件のレビュー)

薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。
高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。
スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿

用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。タンク容量(L)約2.5保証期間1年内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
運転音(dB)
適合床面積
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63433398KC-40TH7W加湿空気清浄強運転時:12、空気清浄強運転時:27(最小時)15【プラズマクラスター】約11畳【加湿】木造和室:~7、プレハブ洋室:~11【空気清浄】加湿空気清浄:~13、空気清浄:~18
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
25161844KC-50TH7W加湿空気清浄強運転時:20、空気清浄強運転時:54最小時15プラズマクラスター:約13畳、空気清浄:~15畳(加湿空気清浄)、~23畳(空気清浄)、加湿:~8.5畳/~14畳(木造和室/プレハブ洋室)
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 事務所の加湿
センコーエーラインアマノ株式会社運輸・通信業

おまかせモードもいいが、好みの湿度に設定できなかったのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする