USB パワフルデスクFAN

USB パワフルデスクFAN - TOPLANDUSB パワフルデスクFAN - TOPLANDUSB パワフルデスクFAN - TOPLANDUSB パワフルデスクFAN - TOPLANDUSB パワフルデスクFAN - TOPLANDUSB パワフルデスクFAN - TOPLANDUSB パワフルデスクFAN - TOPLANDUSB パワフルデスクFAN - TOPLAND

風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。

用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)148消費電力(W)最大3.5電源USB電源(DC 5V)ハネ径(cm)約11羽根枚数5風量3段階(弱・中・強)角度調整範囲最大45度保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14切タイマー10時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25161905SF-DK28WT
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする