曜日別特売

JIS規格安全標識ステッカー

JIS規格安全標識ステッカー - セーフラン安全用品JIS規格安全標識ステッカー - セーフラン安全用品JIS規格安全標識ステッカー - セーフラン安全用品JIS規格安全標識ステッカー - セーフラン安全用品JIS規格安全標識ステッカー - セーフラン安全用品JIS規格安全標識ステッカー - セーフラン安全用品JIS規格安全標識ステッカー - セーフラン安全用品JIS規格安全標識ステッカー - セーフラン安全用品

日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
表面ラミネート加工。

用途禁止/注意事項の明示に。材質PVC厚さ(mm)0.01寸法(mm)178×254取付方式ステッカー内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例25162359J2560-SS進入禁止/NO ENTRY
990
869
956(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
※使用例25162368J2561-SS駐車禁止/NO PARKING
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162377J2562-SSさわるな/DO NOT TOUCH
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162386J2563-SS捨てるな/DO NOT THROW RUBBISH
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162395J2564-SS携帯電話の使用はご遠慮下さい/DO NOT USE MOBILE PHONE
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162404J2565-SS昇降禁止/ASCENT/DESCENT PROHIBITED
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162420J2566-SS開放厳禁/OPENING STRICTLY PROHIBITED
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162429J2567-SS土足厳禁/SHOES STRICTLY PROHIBITED
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162438J2568-SS工事中注意/DANGER! UNDER CONSTRUCTION
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162447J2569-SS注意 酸素欠乏/CAUTION OXYGEN DEFICIT
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162456J2570-SS上り段差注意/CAUTION UNEVEN ACCESS/UP
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162465J2571-SS下り段差注意/CAUTION UNEVEN ACCESS/DOWN
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162474J2572-SS開口部注意/TAKE CARE WHEN OPENING
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162490J2573-SSフォークリフト運転中/FORKLIFT IS OPERATING
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162499J2574-SS回転物注意/DANGER! ROTARY OBJECT
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162508J2575-SS危険 高温注意/DANGER! HIGH TEMPERATURE!
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162517J2576-SS電話/TELEPHONE
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162526J2577-SS喫煙所/SMOKING AREA
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162535J2578-SSマスク着用/WEAR MASK
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162544J2579-SSキャップ着用/WEAR A CAP
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162560J2580-SS顔面カバー着用/WEAR FACE GUARD
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162569J2581-SS手袋着用/WEAR GLOVES
990
869
956(税込)
6日以内出荷
※使用例25162578J2582-SS保護衣着用/WEAR PROTECTIVE CLOTHING
990
869
956(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする