セーフラン安全用品
JIS規格安全標識ステッカー
日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
表面ラミネート加工。
用途
禁止/注意事項の明示に。
材質
PVC
厚さ(mm)
0.01
寸法(mm)
254×356
取付方式
ステッカー
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25162587
J2560-SM
進入禁止/NO ENTRY
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162596
J2561-SM
駐車禁止/NO PARKING
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162605
J2562-SM
さわるな/DO NOT TOUCH
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162614
J2563-SM
捨てるな/DO NOT THROW RUBBISH
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162630
J2564-SM
携帯電話の使用はご遠慮下さい/DO NOT USE MOBILE PHONE
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162639
J2565-SM
昇降禁止/ASCENT/DESCENT PROHIBITED
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162648
J2566-SM
開放厳禁/OPENING STRICTLY PROHIBITED
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162657
J2567-SM
土足厳禁/SHOES STRICTLY PROHIBITED
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162666
J2568-SM
工事中注意/DANGER! UNDER CONSTRUCTION
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162675
J2569-SM
注意 酸素欠乏/CAUTION OXYGEN DEFICIT
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162684
J2570-SM
上り段差注意/CAUTION UNEVEN ACCESS/UP
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162700
J2571-SM
下り段差注意/CAUTION UNEVEN ACCESS/DOWN
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162709
J2572-SM
開口部注意/TAKE CARE WHEN OPENING
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162718
J2573-SM
フォークリフト運転中/FORKLIFT IS OPERATING
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162727
J2574-SM
回転物注意/DANGER! ROTARY OBJECT
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162736
J2575-SM
危険 高温注意/DANGER! HIGH TEMPERATURE!
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162745
J2576-SM
電話/TELEPHONE
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162754
J2577-SM
喫煙所/SMOKING AREA
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162770
J2578-SM
マスク着用/WEAR MASK
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162779
J2579-SM
キャップ着用/WEAR A CAP
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162788
J2580-SM
顔面カバー着用/WEAR FACE GUARD
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162797
J2581-SM
手袋着用/WEAR GLOVES
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
25162806
J2582-SM
保護衣着用/WEAR PROTECTIVE CLOTHING
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください