曜日別特売

充電式LEDバーライト 調光調色機能付き

充電式LEDバーライト 調光調色機能付き - トライメイト充電式LEDバーライト 調光調色機能付き - トライメイト充電式LEDバーライト 調光調色機能付き - トライメイト

USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。
本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。
スイッチ長押しで光量の調整が可能です。
スイッチを押す毎に色が変わります。

用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として付属品充電用USBケーブル寸法(mm)320×35×40質量(g)150バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)170使用場所屋内マグネットインターフェイスMicro USB Type-B表示色・階調白色→暖色→ミックス防水性非対応電球の種類LED点灯時間(時間)3~42調光範囲無段階内容量1個
注意
※屋外での使用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25162867TR-LEB002-WHホワイト
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
25162876TR-LEB002-GRグリーン
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする