充電式スリムセンサーライト 調光機能付き

充電式スリムセンサーライト 調光機能付き - トライメイト充電式スリムセンサーライト 調光機能付き - トライメイト
(1件のレビュー)

USB充電式のLEDセンサーライトです。
本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。
壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。
スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)

用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。付属品充電用USBケーブル/取付テープ寸法(mm)325×45×28質量(g)115センサー探知範囲最大約120°最長約3mバッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)70使用場所屋内マグネットインターフェイスMicro USB Type-B防水性非対応点灯時間センサー:25秒電球の種類LED点灯時間(時間)常時:3調光範囲2段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25162910TR-LEB004
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25162910
2023-11-20
用途: 夜間の離床時

夜間トイレに起きた時に周囲を照らしてくれるので一々電燈を点けなくとも済んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする