昭和商会
メッシュ横断幕「熱中症を防ごう」
風通しの良い高所への設置に最適な通気性の良いメッシュタイプの横幕。
材質
メッシュターポリン
寸法(mm)
3600×900
文字内容
熱中症を防ごう
取付方式
ハトメ
ハトメ数
20個
ハトメピッチ(mm)
450
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25163908
-
¥
35,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません