曜日別特売

MAGCASE T

MAGCASE T - リズム(旧:リズム時計工業)MAGCASE T - リズム(旧:リズム時計工業)MAGCASE T - リズム(旧:リズム時計工業)MAGCASE T - リズム(旧:リズム時計工業)MAGCASE T - リズム(旧:リズム時計工業)MAGCASE T - リズム(旧:リズム時計工業)MAGCASE T - リズム(旧:リズム時計工業)MAGCASE T - リズム(旧:リズム時計工業)
(1件のレビュー)

おふろなど水回りで映画や音楽などをタブレットで満喫できる、 マグネット・スタンド付きのタブレット専用防水ケースです。
マグネットでユニットバスの壁に貼り付けたり、スタンドで洗面所やキッチンに置いたりとさまざまな視聴、操作スタイルに対応します。
水回りで安心してタブレットを楽しめる「MAGCASE T」でくつろぎのおふろ時間をお過ごしください。

付属品取扱説明書材質プラスチック枠寸法(mm)237×322×32ホワイト質量(g)約600適合サイズ【タブレット】高さ265×幅180×奥行5.8~11mm以内機能タッチ操作/通話/音楽視聴/動画視聴防水性IPX7 相当内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25164075-
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-29
用途: 入浴時
建設業・工事業

問題なくつかえてます。
お風呂タイムが楽しくなり、孫もタブレットでの動画を見ながらの入浴を楽しみにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする