曜日別特売

ニューアールパワーバンド(鉄)

ニューアールパワーバンド(鉄) - 正峰工業ニューアールパワーバンド(鉄) - 正峰工業

一定のトルク(下記設定トルク値をご覧ください)が掛かると、上部17mmの六角部が取れて、それ以上締め付けることができなくなります。
誰が締めても均等な締め付けが簡単にできます。トルクレンチによる締め付け確認が不要になり、作業効率が格段にアップします。
締め忘れを防止することができます。締め過ぎによるボルトの破断が防げます。

用途サクションホース等のバンド材質RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全透明の薄手のホースは、ホースの破断の恐れがありますので、谷埋め加工されるか、SYバンド等をご使用ください。
※増し締めする場合は、ナット下部の14mmの六角部をスパナ等で締め付けて下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
使用範囲(mm)
締付けトルク(kgcm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25163926NEW-RP-50A560~50150 (14.7N・m)
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
25163935NEW-RP-50M566~51150 (14.7N・m)
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
25163944NEW-RP-65A573~58150 (14.7N・m)
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25163960NEW-RP-65M578~63150 (14.7N・m)
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25163969NEW-RP-75A787~72250 (24.5N・m)
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25163978NEW-RP-75M790~75250 (24.5N・m)
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25163987NEW-RP-100A7112~92250 (24.5N・m)
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
25163996NEW-RP-100M7118~98250 (24.5N・m)
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする