曜日別特売

YONEカップリング アルミ YC-6 (ヨネカップリング)

YONEカップリング アルミ YC-6 (ヨネカップリング) - YONEYONEカップリング アルミ YC-6 (ヨネカップリング) - YONEYONEカップリング アルミ YC-6 (ヨネカップリング) - YONE

完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング

材質(本体)AC4Cフランジタイプ10Kタイプ材質(Oリング)合成ゴムテフロン張りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※接続には問題ありませんが、写真と形状が異なる場合があります。受注製作品の為、キャンセル・変更・返品・交換は出来ません。
全7種類を絞り込む
寸法D(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法O(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25164416YC-6-201451100
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
25164425YC-6-251457125
32,980
36,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
25164434YC-6-401676140
39,980
43,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
25164450YC-6-501691155
42,980
47,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
25164459YC-6-6518106175
47,980
52,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
25164468YC-6-8018127185
62,980
69,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
25164477YC-6-10018166210
99,980
109,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする