レイメイ藤井
カッティング定規
カッターに負けないステンレスエッジ付きの定規です。
材質
アクリル製(メタクリル樹脂)、エッジ=ステンレススチール
質量(g)
40(包装資材含む)
長さ(cm)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×310×3
測定範囲(cm)
30
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
45×363(ヘッダー付PP袋入)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25170454
ACJ2005
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください