曜日別特売

事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ

事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ - ナイキ事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ - ナイキ事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ - ナイキ事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ - ナイキ事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ - ナイキ事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ - ナイキ事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ - ナイキ事務用チェアー セリフト(Selift)シリーズ - ナイキ

体格に合わせてサイズを調節でき、骨盤を支えることで長時間の作業でもストレスを感じません。
お好みに合わせてペルビック(骨盤)部分をより強くサポートするように調節でき、上半身が安定して疲れを軽減します。
身長・体格に合わせてジャストフィットするように、背の位置を上下調節(5段階)することができます。

用途事務用チェアー・オフィスチェアーとして、事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとしても快適にお使いいただけます。材質(座面)布張り、モールドウレタン材質(背)メッシュ張りグリーン購入法適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができません。
504件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
肘掛
ヘッドレスト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像25164967SLEN515FAHB-PMBKミックスブラック1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
162,700
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月下旬
※メイン画像25164976SLEN515FAHB-PBGベージュ1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
162,700
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25164985SLEN515FAHB-PDGRダークグリーン1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
162,700
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25164994SLEN515FAHB-POBオーシャンブルー1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
162,700
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165010SLEN515FAHB-PATアッシュターコイズ1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
162,700
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165019SLEN515FAHB-PREパーシアンレッド1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
162,700
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165028SLEN515FAHB-PTEペールテラコッタ1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
162,700
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165037SLEN515FHB-PMBKミックスブラック1090~1240固定肘付665×635×1090~1240
154,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165046SLEN515FHB-PBGベージュ1090~1240固定肘付665×635×1090~1240
154,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165055SLEN515FHB-PDGRダークグリーン1090~1240固定肘付665×635×1090~1240
154,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165064SLEN515FHB-POBオーシャンブルー1090~1240固定肘付665×635×1090~1240
154,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165080SLEN515FHB-PATアッシュターコイズ1090~1240固定肘付665×635×1090~1240
154,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165089SLEN515FHB-PREパーシアンレッド1090~1240固定肘付665×635×1090~1240
154,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165098SLEN515FHB-PTEペールテラコッタ1090~1240固定肘付665×635×1090~1240
154,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165107SLEN514FHB-PMBKミックスブラック1090~1240-665×635×1090~1240
140,200
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165116SLEN514FHB-PBGベージュ1090~1240-665×635×1090~1240
140,200
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165125SLEN514FHB-PDGRダークグリーン1090~1240-665×635×1090~1240
140,200
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165134SLEN514FHB-POBオーシャンブルー1090~1240-665×635×1090~1240
140,200
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165150SLEN514FHB-PATアッシュターコイズ1090~1240-665×635×1090~1240
140,200
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165159SLEN514FHB-PREパーシアンレッド1090~1240-665×635×1090~1240
140,200
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165168SLEN514FHB-PTEペールテラコッタ1090~1240-665×635×1090~1240
140,200
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165177SLEN515FAB-PMBKミックスブラック1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
150,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165186SLEN515FAB-PBGベージュ1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
150,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165195SLEN515FAB-PDGRダークグリーン1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
150,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165204SLEN515FAB-POBオーシャンブルー1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
150,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165220SLEN515FAB-PATアッシュターコイズ1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
150,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165229SLEN515FAB-PREパーシアンレッド1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
150,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165238SLEN515FAB-PTEペールテラコッタ1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
150,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165247SLEN515FB-PMBKミックスブラック1090~1240固定肘付665×635×1090~1240
141,900
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165256SLEN515FB-PBGベージュ1090~1240固定肘付665×635×1090~1240
141,900
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165265SLEN515FB-PDGRダークグリーン1090~1240固定肘付665×635×1090~1240
141,900
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165274SLEN515FB-POBオーシャンブルー1090~1240固定肘付665×635×1090~1240
141,900
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165290SLEN515FB-PATアッシュターコイズ1090~1240固定肘付665×635×1090~1240
141,900
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165299SLEN515FB-PREパーシアンレッド1090~1240固定肘付665×635×1090~1240
141,900
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165308SLEN515FB-PTEペールテラコッタ1090~1240固定肘付665×635×1090~1240
141,900
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165317SLEN514FB-PMBKミックスブラック1090~1240-665×635×1090~1240
127,500
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165326SLEN514FB-PBGベージュ1090~1240-665×635×1090~1240
127,500
90,980
100,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165335SLEN514FB-PDGRダークグリーン1090~1240-665×635×1090~1240
127,500
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165344SLEN514FB-POBオーシャンブルー1090~1240-665×635×1090~1240
127,500
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165360SLEN514FB-PATアッシュターコイズ1090~1240-665×635×1090~1240
127,500
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165369SLEN514FB-PREパーシアンレッド1090~1240-665×635×1090~1240
127,500
90,980
100,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165378SLEN514FB-PTEペールテラコッタ1090~1240-665×635×1090~1240
127,500
90,980
100,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165387SLEN515FAH-PMBKミックスブラック1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
152,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165396SLEN515FAH-PBGベージュ1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
152,800
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165405SLEN515FAH-PDGRダークグリーン1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
152,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165414SLEN515FAH-POBオーシャンブルー1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
152,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165430SLEN515FAH-PATアッシュターコイズ1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
152,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165439SLEN515FAH-PREパーシアンレッド1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
152,800
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165448SLEN515FAH-PTEペールテラコッタ1090~1240可動肘付665×635×1090~1240
152,800
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像25165457SLEN515FH-PMBKミックスブラック1090~1240固定肘付665×635×1090~1240
144,700
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする