山崎実業
マグネットドライヤーホルダー タワー
強力マグネットでヘアードライヤーを洗濯機に付けて収納できるドライヤーホルダー。収納場所に困るドライヤーを洗濯機横に収納!省スペースなドライヤーホルダー。コードもスッキリ掛けられます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め・マット:シリコーン、ホルダー内部緩衝材:EVA樹脂
質量(g)
約260
備考
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
シリーズ
tower
耐荷重(kg)
約1
寸法(cm)
約10×10.5×20
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
コード収納部:4×2×3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25170497
5391
ホワイト
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
当日出荷
25170506
5392
ブラック
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください