tower タワー クリーナー ツール オーガナイザー

tower タワー クリーナー ツール オーガナイザー - 山崎実業tower タワー クリーナー ツール オーガナイザー - 山崎実業tower タワー クリーナー ツール オーガナイザー - 山崎実業tower タワー クリーナー ツール オーガナイザー - 山崎実業tower タワー クリーナー ツール オーガナイザー - 山崎実業tower タワー クリーナー ツール オーガナイザー - 山崎実業tower タワー クリーナー ツール オーガナイザー - 山崎実業tower タワー クリーナー ツール オーガナイザー - 山崎実業
(1件のレビュー)

お掃除ツールを一括収納できるスタンド。
フローリングワイパー・ハンディーワイパー・カーペットクリーナーがまとめて収納できる。

材質本体:スチール(粉体塗装)シリーズtower繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
クリーナー類は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251705585516ホワイト1.約7.5×5×18、2.約12×5×27.5、3.約20×6.5×6.5、4.約19.5×6.5×18.5(開口部:約W18×H13.5)
オープン
3,600
3,960(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
285962275517ブラックハンディーワイパー:7.5×5×18、フローリングワイパー:12×5×27.5、カーペットクリーナー:20×6.5×6.5、スペア:19.5×6.5×18.5(開口部:幅18×高さ13.5)
3,690
4,059(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: 掃除
サービス業

ゴチャついていた掃除道具がスッキリ整理され、見えてもおかしくない状態になりました。戻す場所が決まっていると使った人がキチンと戻してくれるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする