曜日別特売

フィルムフックディスペンサーホルダー タワー

フィルムフックディスペンサーホルダー タワー - 山崎実業フィルムフックディスペンサーホルダー タワー - 山崎実業フィルムフックディスペンサーホルダー タワー - 山崎実業フィルムフックディスペンサーホルダー タワー - 山崎実業フィルムフックディスペンサーホルダー タワー - 山崎実業フィルムフックディスペンサーホルダー タワー - 山崎実業フィルムフックディスペンサーホルダー タワー - 山崎実業フィルムフックディスペンサーホルダー タワー - 山崎実業

ディスペンサーをフィルムフックで好きな位置に設置できるホルダー。宙に浮かせられるからボトルの底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押すことができます。浴室のタイル面や洗面壁面などにフィルムフックで簡単取り付け。

付属品補助リング:穴直径約2.4cm・穴直径約2.8cm(外径約4cm)容量(mL)500質量(g)約55シリーズtower耐荷重(kg)約1寸法(cm)約6.3×9×7適合サイズディスペンサーのねじ込み部分:約2.4cm~約3.2cm以内、容器のサイズ:直径約9cm以内、ホルダー穴:直径約3.2cm耐熱温度(℃)ホルダー:90、フィルムフック:60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251706195345ホルダー:ポリスチレン、フィルムフック(フィルム表面・フック部分:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面:シリコーン)ホワイト取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)
オープン
1,000
1,100(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
251706285346ホルダー:ポリスチレン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンブラック取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
オープン
1,000
1,100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする