曜日別特売

マグネット&引っ掛け湯おけ タワー

マグネット&引っ掛け湯おけ タワー - 山崎実業マグネット&引っ掛け湯おけ タワー - 山崎実業マグネット&引っ掛け湯おけ タワー - 山崎実業マグネット&引っ掛け湯おけ タワー - 山崎実業マグネット&引っ掛け湯おけ タワー - 山崎実業マグネット&引っ掛け湯おけ タワー - 山崎実業マグネット&引っ掛け湯おけ タワー - 山崎実業マグネット&引っ掛け湯おけ タワー - 山崎実業
(2件のレビュー)

マグネットで浴室壁面に浮かせて収納できるから衛生的。フック付きで浴室の扉のハンドル・タオルバーに掛けて干すこともできます。浴室乾燥の物干し竿に掛けて干せます。シャワーフックに掛けても干せます。マグネットが埋め込まれているので錆や色移りもありません。

材質本体:ポリプロピレン・マグネット質量(g)約280備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面容量(L)約2.5シリーズtower寸法(cm)約29.5×27×9適合サイズパイプの直径:約3cm以下、シャワーフックの直径:約2.5cm以上耐熱温度(℃)170内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251706555378ホワイト
オープン
1,700
1,870(税込)
当日出荷
251706645379ブラック
オープン
1,700
1,870(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 浴室用
浪速商事株式会社不動産業

ひっかけて干せるし、入浴中は、壁につけられて邪魔にならないし、とてもいいです。 ずっと円形の湯おけだったこともあり、体に当たったりするので、形に違和感があるのですが、これには、なにか、理由があるのだろうと思います。 それがわかれば、なるほど、と納得できると思います。

対象商品 : 25170655
2025-03-23
用途: お風呂
サービス業

壁に収納できたり吊るせたりとなにかと便利
床が広々使えます
掃除の時もどこの壁にもくっつけて作業しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする