曜日別特売

マグネットスプレーボトル タワー

マグネットスプレーボトル タワー - 山崎実業マグネットスプレーボトル タワー - 山崎実業マグネットスプレーボトル タワー - 山崎実業マグネットスプレーボトル タワー - 山崎実業マグネットスプレーボトル タワー - 山崎実業マグネットスプレーボトル タワー - 山崎実業マグネットスプレーボトル タワー - 山崎実業マグネットスプレーボトル タワー - 山崎実業

マグネットが付く壁面に簡単収納。サッと脱着できるので家事がスムーズ!ランドリー・バスルーム・キッチンなどでお掃除用の液体洗剤を詰め替えてご使用できます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。

材質本体:ポリエチレン・マグネット、滑り止め:シリコーン、スプレー:ポリプロピレン、パイプ:ポリエチレン容量(mL)約400質量(g)約105備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面寸法(cm)約4.5×10.5×23耐熱温度(℃)100耐荷重(g)約500危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251706805380ホワイト
オープン
900
990(税込)
当日出荷
251706895381ブラック
オープン
900
990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする