引っ掛け風呂イス タワー

引っ掛け風呂イス タワー - 山崎実業引っ掛け風呂イス タワー - 山崎実業引っ掛け風呂イス タワー - 山崎実業引っ掛け風呂イス タワー - 山崎実業引っ掛け風呂イス タワー - 山崎実業引っ掛け風呂イス タワー - 山崎実業引っ掛け風呂イス タワー - 山崎実業引っ掛け風呂イス タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

浴室のタオルバーに浮かせて収納できるから衛生的。おけは、マグネットが埋め込まれているので浴室壁面につけられます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。

材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー質量(g)約1000シリーズtower耐荷重(kg)約100寸法(cm)約34×32×29適合サイズパイプの直径:約3cm以下、シャワーフックの直径:約2.5cm以上耐熱温度(℃)150座面高(cm)約25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251706985383ホワイト
オープン
3,400
3,740(税込)
当日出荷
251707075384ブラック
オープン
3,400
3,740(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 入浴時
浪速商事株式会社不動産業

便利です。 小さい浴室なので、じゃまになるかと思い、こちらでいいかと思いましたが、もう少し高いほうが楽なようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする