曜日別特売

フィルムフック サニタリーラック タワー

フィルムフック サニタリーラック タワー - 山崎実業フィルムフック サニタリーラック タワー - 山崎実業フィルムフック サニタリーラック タワー - 山崎実業フィルムフック サニタリーラック タワー - 山崎実業フィルムフック サニタリーラック タワー - 山崎実業

洗面所の好きな位置に設置できるワイドなサニタリーラック。
見た目にもすっきりとした、透明フィルムで設置。
浮かせて設置できるから、お掃除が楽に。
化粧水や綿棒、コットンなどのメイク道具や整髪料などの収納にも。
トレー底面はスリット入りで水が切れやすい。

耐荷重(kg)2耐熱温度(℃)フィルムフック:60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251707165397本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン、フィルムフック×2(フック部・フィルム表面:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面:シリコーン)ホワイト約410約W29.5×D9.5
オープン
2,400
2,640(税込)
7日以内出荷
返品不可
286113205398本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン、フィルムフック(フック部・フィルム表面:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面:シリコーン)ブラック410幅29.5×奥行9.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする