tower タワー ウォール ペーパーホルダー

tower タワー ウォール ペーパーホルダー - 山崎実業tower タワー ウォール ペーパーホルダー - 山崎実業tower タワー ウォール ペーパーホルダー - 山崎実業tower タワー ウォール ペーパーホルダー - 山崎実業tower タワー ウォール ペーパーホルダー - 山崎実業tower タワー ウォール ペーパーホルダー - 山崎実業

置いても、壁に付けても使える、前から簡単に交換ができるスマートなペーパーホルダー!フィルムフックで壁面に浮かせて取り付けできるから衛生的。穴が目立たない石こうボードピンで壁にも取り付けられます。ボックス・袋入りのティッシュぺーパー・キッチンペーパー・ペーパータオルに対応。

材質本体:ABS樹脂シリーズtower耐熱温度(℃)フィルムフック:60繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本体背面には穴がありますが、不良ではありませんので予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
設置方式
耐荷重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251707685441フィルムフック×1、石こうボードピンセット×2、クッション×2、滑り止め×4ホワイト約375置き型・壁掛け型約500
オープン
2,400
2,640(税込)
当日出荷
286113905442フィルムフック×2、石こうボードピンセット×2、滑り止め×4、クッション×2ブラック375壁掛式500
オープン
2,490
2,739(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする