曜日別特売

マグネット水切りワイパー タワー

マグネット水切りワイパー タワー - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー - 山崎実業

お風呂の壁に強力マグネットで簡単取り付け!浴室の壁や鏡をカビや水垢から防いでくれるシリコーン製水切りワイパー。ワイパー部分がワイドだから30cmまでの鏡の水切りも1度でスッキリ!柄が長いから浴槽の底や天井、壁の高い位置にも使えます。フックにもかけられます。

材質本体:シリコーン・ナイロン(芯材)・マグネット質量(g)約160シリーズtower寸法(cm)約31×4.3×34.5適合サイズ取付可能な壁面:マグネットの付く平らな面・スチール壁面耐熱温度(℃)230繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251707775451ホワイト
オープン
2,100
2,310(税込)
当日出荷
251707865452ブラック
オープン
2,100
2,310(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする