フィルムフック マグネット石鹸ホルダー タワー

フィルムフック マグネット石鹸ホルダー タワー - 山崎実業フィルムフック マグネット石鹸ホルダー タワー - 山崎実業フィルムフック マグネット石鹸ホルダー タワー - 山崎実業フィルムフック マグネット石鹸ホルダー タワー - 山崎実業フィルムフック マグネット石鹸ホルダー タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

石鹸をマグネットで浮かせて衛生的に保管できるホルダー。ホルダー本体はフィルムフックで壁に設置、石鹸はマグネットでホルダーにくっつけて使います。
浮かせて収納できるから、洗面周りのお掃除もラクラク。石けんを吊るして磁石で浮かせて収納出来る事により、水たまり・ヌメリを解消でき洗面周りがスッキリ。
取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)
対応可能な石けんの大きさ:石鹸の奥行き約8cm以内のもの。

シリーズtower耐熱温度(℃)60内容量1個
注意
※フィルムフックに熱湯(60度以上)をかけたり、お湯や水につけたまま放置しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
耐荷重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251708205489フィルムフック(フック部:ABS樹脂・マグネット、フィルム表面・芯材:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面・クッション:シリコーン)、石鹸ホルダー:ステンレスホワイト約15約250
オープン
800
880(税込)
当日出荷
286114355490フィルムフック(フック部:ABS樹脂、マグネット、フィルム表面・芯材:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面・クッション:シリコーン)、石鹸ホルダー:ステンレスブラック15250
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: 洗面化粧台で使用
建設業・工事業

この商品は石鹸置きの主張がなく、かなりスマートでおしゃれです。
大きめの石鹸を付けていますが、マグネットがいい仕事をしていて
全く落ちてきません。
洗面化粧台は20年ものですが、今のところフィルムもしっかり張り付いるので
一年後どうなっているか観察したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする