山崎実業
tower
マグネットバスルームチューブ&ボトルホルダー タワー M ブラック
チューブやボトルを収納できます。上から入れるだけの簡単設計。底に当たる接地面を少なくすることでぬめりを防止。
質量(g)
約135
寸法(cm)
約8.6×6.1×8
耐荷重(g)
約750
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25170829
5503
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
ホワイト
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
14日以内出荷
返品不可
50926954
5504
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
BK
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください