曜日別特売

引っ掛け風呂イス タワー SH30

引っ掛け風呂イス タワー SH30 - 山崎実業引っ掛け風呂イス タワー SH30 - 山崎実業引っ掛け風呂イス タワー SH30 - 山崎実業引っ掛け風呂イス タワー SH30 - 山崎実業引っ掛け風呂イス タワー SH30 - 山崎実業引っ掛け風呂イス タワー SH30 - 山崎実業引っ掛け風呂イス タワー SH30 - 山崎実業引っ掛け風呂イス タワー SH30 - 山崎実業

浴室のタオルバーなどに掛けて乾かせるフック付き風呂イス。バスカウンター付き浴室に最適な、座面の高さ30cmタイプ。背もたれ付きでゆったり座れます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。

材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー質量(g)約1000シリーズtower耐荷重(kg)100寸法(cm)約35×33×34適合サイズ収納可能なパイプ:直径約3cm以下耐熱温度(℃)150座面高(cm)約30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251708655526ホワイト
オープン
4,500
4,950(税込)
7日以内出荷
返品不可
251708745527ブラック
オープン
4,500
4,950(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする