曜日別特売

マグネットバスルーム ゴミ箱 タワー

マグネットバスルーム ゴミ箱 タワー - 山崎実業マグネットバスルーム ゴミ箱 タワー - 山崎実業マグネットバスルーム ゴミ箱 タワー - 山崎実業マグネットバスルーム ゴミ箱 タワー - 山崎実業マグネットバスルーム ゴミ箱 タワー - 山崎実業マグネットバスルーム ゴミ箱 タワー - 山崎実業マグネットバスルーム ゴミ箱 タワー - 山崎実業マグネットバスルーム ゴミ箱 タワー - 山崎実業

浴室で出るシェーバーや入浴剤、ペットボトルなどのゴミをサッと捨てられる、便利なゴミ箱。
背面の強力マグネットでスチール壁面に簡単取付け。置いても使用可能。
底面は水抜け穴があります。
掃除道具の収納やお風呂のおもちゃ入れに。
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面

シリーズtower耐熱温度(℃)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
耐荷重(kg)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251708905540本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト約350約1.5約19.5×8×13.8
オープン
1,600
1,760(税込)
当日出荷
286115485541ABS樹脂、マグネット、滑り止め:シリコーンブラック3501.519.5×8×13.8
オープン
1,690
1,859(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする