マグネットバスルーム バスケット タワー

マグネットバスルーム バスケット タワー - 山崎実業マグネットバスルーム バスケット タワー - 山崎実業マグネットバスルーム バスケット タワー - 山崎実業マグネットバスルーム バスケット タワー - 山崎実業マグネットバスルーム バスケット タワー - 山崎実業マグネットバスルーム バスケット タワー - 山崎実業マグネットバスルーム バスケット タワー - 山崎実業マグネットバスルーム バスケット タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

浴室の壁面に強力マグネットで取り付けることができる便利なマルチバスケット。ディスペンサーボトル・チューブをまとめて収納。手前のバーにはタオルなどを横から掛けられます。バス用品・お掃除用品:水切りワイパー・ブラシ・スプレー・バズブーツなどの収納にも。おもちゃ入れ:水切れがいいから乾きやすく、おもちゃ収納にも便利。接着面が少ないからぬめりにくくお手入れ簡単。小物をかけられる便利なフック付き。

付属品フック×2材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約1350備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面シリーズtower寸法(cm)約31×17×15耐荷重(g)バスケット:約3000、バー:約500、フック1つあたり:約250内寸(cm)バスケット:約W29.3×D13.5×H13、バー:約W29.3×D2.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251708995542ホワイト
オープン
4,100
4,510(税込)
当日出荷
251709085543ブラック
オープン
4,100
4,510(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: ユニットバス
農・林・水産業

色々なメーカーにてマグネット収納発売されておりますが
山崎実業 お値段は高いですが マグネットも強く収納形サイズも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする