マグネットバスルーム カバー付きソープトレー タワー

マグネットバスルーム カバー付きソープトレー タワー - 山崎実業マグネットバスルーム カバー付きソープトレー タワー - 山崎実業マグネットバスルーム カバー付きソープトレー タワー - 山崎実業マグネットバスルーム カバー付きソープトレー タワー - 山崎実業マグネットバスルーム カバー付きソープトレー タワー - 山崎実業マグネットバスルーム カバー付きソープトレー タワー - 山崎実業マグネットバスルーム カバー付きソープトレー タワー - 山崎実業マグネットバスルーム カバー付きソープトレー タワー - 山崎実業

磁石の付くユニットバスの壁面に設置できるマグネット式の石けんトレー。カバー付きタイプ。
トレーの底にはスリットが入っており、水はけもよく衛生的。
石けんを水滴から守るカバー付き。
対応サイズ:幅10×奥行7×高さ4.5cm以内の石けん
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面

シリーズtower耐熱温度(℃)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
耐荷重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251709175554本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン、カバー:アクリル樹脂ホワイト約350約500
オープン
1,900
2,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
286115755555スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン、カバー:アクリル樹脂ブラック350500
オープン
1,900
2,090(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする