マグネットバスルーム ソープトレー タワー

マグネットバスルーム ソープトレー タワー - 山崎実業マグネットバスルーム ソープトレー タワー - 山崎実業マグネットバスルーム ソープトレー タワー - 山崎実業マグネットバスルーム ソープトレー タワー - 山崎実業マグネットバスルーム ソープトレー タワー - 山崎実業マグネットバスルーム ソープトレー タワー - 山崎実業マグネットバスルーム ソープトレー タワー - 山崎実業マグネットバスルーム ソープトレー タワー - 山崎実業

磁石の付くユニットバスの壁面に設置できるマグネット式の石けんトレー。カバーなしタイプ。
トレーの底にはスリットが入っており、水はけもよく衛生的。
毎日使う石鹸を片手でサッと取り出す事ができます。
対応サイズ:幅11×奥行8cm以内の石けん
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面

シリーズtower内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
耐荷重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251709265556本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト約260約500
オープン
1,700
1,870(税込)
当日出荷
286115845557スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーンブラック260500
オープン
1,700
1,870(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする