一般工業用Air作動弁

一般工業用Air作動弁 - ヤマト産業一般工業用Air作動弁 - ヤマト産業一般工業用Air作動弁 - ヤマト産業

ノーマル・クローズ、ノーマル・オープンの開閉方式の異なるラインナップを、ご用意致しました。使い分けて頂く事により、様々な用途にご使用になれます。
出入口接続・取付け寸法を、ネックバルブに合わせているので、従来の手動弁が取りついている設備への入れ替えが可能です。
パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。
充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。

材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~75最高使用圧力(MPa)20使用ガスN2・O2・Ar・Air・H2・HeCv値0.58口径(mm)8最低パイロット圧力(MPa)0.5~0.99内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
接続
開閉
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25171355AV-20NC-22.35(入口)W22-14山オネジ(R当り)、(出口)W22-14山オネジ(R当り)ノーマル・クローズ二方弁
143,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
25171364AV-20NO-22.3(入口)W22-14山オネジ(R当り)、(出口)W22-14山オネジ(R当り)ノーマル・オープン二方弁
143,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
25171380AV-20NC-32.35(入口)W22-14山オネジ(P当り)、(出口)W22-14山オネジ(R当り)ノーマル・クローズ三方弁
143,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
25171389AV-20NO-32.3(入口)W22-14山オネジ(P当り)、(出口)W22-14山オネジ(R当り)ノーマル・オープン三方弁
143,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする