ヤマト産業
大容量調整器
LPG容器直結用の大容量調整器です。
材質
真鍮
質量(kg)
1.3
接続
(入口)W22.5-14山(左)LP用、(出口)Rc3/8
使用ガス
LPG
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m
3
/h)
18(P1=0.48MPa、P2=0.1MPa)
一次側圧力(MPa)
0.5~1.56
二次側圧力(MPa)
0.01~0.13
内容量
1台
注意
※出口側配管は内径Φ10以上にして下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高圧圧力計(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25171398
YR-810LP
ー
¥
21,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25171407
YR-810LPT
2.5
¥
22,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください