曜日別特売

ウルトラミニ

ウルトラミニ - ヤマト産業ウルトラミニ - ヤマト産業ウルトラミニ - ヤマト産業

逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵した配管用調整器です。

使用方法配管ライン用質量(kg)1.6内容量1台
注意
※乾式安全器を内蔵しておりますので、乾式安全器を取り外すことは、できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
接続
使用ガス
低圧圧力計(MPa)
標準流量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25171416SSUM-AC(二次側)0.01~0.1(入口)3/4-16UNF(左)袋ナット(P)、(出口)Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)アセチレン0.23(P1=0.12MPa、P2=0.1MPa)
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
25171425SSUM-LP(二次側)0.01~0.1(入口)3/4-16UNF(左)袋ナット(P)、(出口)Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)LPG0.23(P1=0.12MPa、P2=0.1MPa)
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
25171434SSUM-OX(二次側)0.1~0.6(入口)3/4-16UNF(右)袋ナット(P)、(出口)Φ9.5ホース口(M16×1.5(右)オネジ)酸素124(P1=0.9MPa、P2=0.5MPa)
21,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする