溶接用ケーブル SX-WCT

溶接用ケーブル SX-WCT - 三ツ星溶接用ケーブル SX-WCT - 三ツ星溶接用ケーブル SX-WCT - 三ツ星

アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用できます。
可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。
シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。

用途アーク溶接機の2次側にRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※絶縁物の許容温度は75℃です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
許容電流(A)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25171486SX-WCT2210100%:141/80%:157/50%:19911.53056.7
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25171495SX-WCT2220100%:141/80%:157/50%:19911.53056.7
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
25171504SX-WCT2230100%:141/80%:157/50%:19911.53056.7
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
25171520SX-WCT3810100%:198/80%:221/50%:28014.14858.7
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25171529SX-WCT3820100%:198/80%:221/50%:28014.14858.7
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
25171538SX-WCT3830100%:198/80%:221/50%:28014.14858.7
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする