干しかご LLサイズ

干しかご LLサイズ - アサヒ興洋
(2件のレビュー)

ドライベジタブル、ドライフルーツ、干物などが簡単に作れます。
出し入れしやすい広口設計!
簡単にに折りたためて収納する時にコンパクト。

材質ポリエチレン・ナイロン・鉄(ポリ塩化ビニルコーティング)質量(g)940寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25184190-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: ドライフルーツ作りに使用
大健

今年は晴天の天気が続くので、屋外でのドライブフルーツ作りのために購入しました。チャック式の開閉部は大きく開き出し入れが安易にできます。チャックもスムーズに開閉できます。

対象商品 : 25184190
2024-08-31
用途: 梅干し作り
株式会社東郷

網目が細かいので異物の侵入が無く安心して使用出来ました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする