保冷トートバッグ

保冷トートバッグ - トルネ

ショッピングバッグや、ピクニック、レジャーなどにぴったりの保冷バッグ。バッグの最大容量は約14リットル。
冷気を逃がさず、保冷効果を高めるファスナー付きです。内側には水がしみにくい耐水性生地が使用されています。

材質外側生地/ポリエステル、内側生地/EVA樹脂、中芯/発泡ポリエチレン、持ち手/ポリエステル、ファスナー/ナイロンネイビー×グレー質量(g)250容量(L)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×(マチ)17.5×34寸法(幅W×奥行D)(cm)25×17.5内容量1個
注意
※この商品は簡易保冷バッグですので、長時間生ものを入れたままにしないでください。
※素手で持てないほどの熱いものやドライアイスなどを入れないでください。
※鋭利なもの及び、水などの液体や氷などを直接入れないでください。
※丸洗いはしないでください。
※乾燥機の使用もしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25184558P-3570
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする