ワイズ
抗菌アクリル毛糸のキッチンスポンジ
ネットにアクリル毛糸を使ったキッチンスポンジ。
水だけで油汚れや茶しぶをスッキリ落とします。
スポンジに銀イオン抗菌加工を施しているので、清潔にお使いいただけます。
材質
表面:アクリル/ポリエステル、中芯:ポリウレタンフォーム
色
グレー
寸法(cm)
14.5×7×3
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25184646
-
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください