Richell(リッチェル)
クレース ディッシュドレイナー スリム 水切りかご キッチン シンク
立てかけて置きたい”を叶える水切り
置きやすさにこだわった、クリアな水切り
スムーズに食器が立てかけられる底面でお皿をしっかりキャッチ
材質
PET
色
ブルー
質量(g)
540
段数
1
寸法(cm)
45×21×13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25184689
111810
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください