タフコ
ステンレスマグボトル スタイルモア マグカップ
すっきりとしたシンプルなデザインのマグボトル
真空二重断熱構造により抜群の保温・保冷力
フタを外せば大きめの氷もラクラク入るワイド口径。氷を入れることで冷たさを長時間キープできます
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
容量(mL)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25184734
F-2707
本体:ステンレス鋼、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
ブラック
300
6×6×高さ19.3
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
25184750
F-2708
本体:ステンレス鋼、フタ:ポリプロピレン、氷ストッパー:ポリプロピレン・ABS樹脂、パッキン:シリコーン
ホワイト
300
6×6×高さ19.3
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
25184759
F-2711
本体:ステンレス鋼、フタ:ポリプロピレン、氷ストッパー:ポリプロピレン・ABS樹脂、パッキン:シリコーン
ブラック
500
6.8×6.8×高さ22.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
25184768
F-2712
本体:ステンレス鋼、フタ:ポリプロピレン、氷ストッパー:ポリプロピレン・ABS樹脂、パッキン:シリコーン
ホワイト
500
6.8×6.8×高さ22.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
25184777
F-2715
本体:ステンレス鋼、フタ:ポリプロピレン、氷ストッパー:ポリプロピレン・ABS樹脂、パッキン:シリコーン
ブラック
600
6.8×6.8×高さ25.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください